TKG
祝膳 男児
食器の種類
和食器
材質
メラミン木質とABS
セット内容
平椀(蓋付)(Φ110×H55)、飯椀身(Φ99×H58)、蓋(Φ79×H30)、壷椀(蓋付)(Φ86×H63)、汁椀身(Φ93×H47)、蓋(Φ86×H38)、お膳(260×260×H59)
質量(kg)
0.7
色
総朱
耐熱温度(℃)
75
TKG品番
9-2416-1701
TKG品番(2017)
6-2202-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662043
IZR
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください