千羽鶴印(エンテック)
メラミン 亀甲汁椀 根来 身
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
種別
身
色
根来
容量(mL)
340
直径×高さ(mm)
120×57
TKG品番
9-2417-1501
TKG品番(2017)
6-2203-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662068
10B
¥
690
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください