千羽鶴印(エンテック)
メラミン 亀甲汁椀 曙 身
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
種別
身
色
曙
容量(mL)
340
直径×高さ(mm)
120×57
TKG品番
9-2417-1601
TKG品番(2017)
6-2203-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662086
10A
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください