千羽鶴印(エンテック)
メラミン 亀甲汁椀 曙 蓋
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
種別
蓋
色
曙
容量(mL)
-
直径×高さ(mm)
120×87(蓋付サイズ)
TKG品番
9-2417-1602
TKG品番(2017)
6-2203-1202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662095
10A
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください