曜日別特売

メラミン カスミ型汁椀 内朱 身

メラミン カスミ型汁椀 内朱 身 - 千羽鶴印(エンテック)
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応種別内朱容量(mL)340直径×高さ(mm)118×54TKG品番9-2417-1801TKG品番(2017)6-2203-1401内容量1個
注意
※フタは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0066212213W
690
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする