千羽鶴印(エンテック)
メラミン カスミ型汁椀 内朱 蓋
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
種別
蓋
色
内朱
容量(mL)
-
直径×高さ(mm)
118×81(蓋付サイズ)
TKG品番
9-2417-1802
TKG品番(2017)
6-2203-1402
内容量
1個
注意
※フタのみです。
※本体は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662138
13W
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください