曜日別特売

トッティー亀甲椀 黒内朱

トッティー亀甲椀 黒内朱 - 福井クラフト
(1件のレビュー)

耐熱ABS樹脂(耐熱温度約100℃洗浄機使用可能)。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

食器の種類和食器材質耐熱ABS黒内朱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×96×70TKG品番9-2419-1801TKG品番(2017)6-2205-1801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0066219217000530
980
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00662192
2021-11-18
用途: お客さんにお味噌汁をだすときにつかいます。
お食事何処若水飲食業

重ねるときにたおれてしまうので、もう少し重なりがスムーズに行けばよいなぁと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする