TKG
メラミンお子様食器「ニューキティ」 FRPトレー
(1件のレビュー)
メラミンお子様食器「ニューキティ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
FRP
形状
長角皿
色
白/ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×265×20
TKG品番
9-2421-0101
TKG品番(2017)
6-2208-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662253
-
¥
2,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください