TKG
メラミンお子様食器「ニューキティ」 カレー皿
メラミンお子様食器「ニューキティ」シリーズ。洗浄器対応。
形状
丸
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
色
白/ピンク
直径×高さ(mm)
Φ190×34
TKG品番
9-2421-0501
TKG品番(2017)
6-2208-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662296
-
190
34
¥
1,140
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください