メラミンお子様食器「ニューキティ」 丸小鉢

メラミンお子様食器「ニューキティ」 丸小鉢 - TKG

洗浄器対応

食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂容量(mL)330直径×高さ(mm)Φ127×43TKG品番9-2421-1001TKG品番(2017)6-2208-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00662348-
860
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする