TKG
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 FRPトレー
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
FRP
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
265
長辺(mm)
360
TKG品番
9-2421-1701
TKG品番(2017)
6-2208-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662393
-
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください