TKG
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 丸小鉢
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
色
白
容量(mL)
330
直径×高さ(mm)
Φ127×43
TKG品番
9-2421-2601
TKG品番(2017)
6-2208-2601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662488
-
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください