TKG
メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 タンブラー
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
180
色
白
直径×高さ(mm)
Φ75×80
TKG品番
9-2421-2901
TKG品番(2017)
6-2208-2901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662515
-
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください