メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 マグカップ

メラミンお子様食器「ダイナソワーズ」 マグカップ - TKG

洗浄器対応

食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂容量(mL)200幅(mm)97直径×高さ(mm)Φ73×69TKG品番9-2421-3001TKG品番(2017)6-2208-3001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00662524-
1,060
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする