関東プラスチック工業
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 トレー
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662585
M34C1
14
254
375
9-2422-0601
6-2209-0601
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00662594
M32C1
12
240
240
9-2422-0701
6-2209-0701
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
00662603
M30C1
12
120
240
9-2422-0801
6-2209-0801
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください