関東プラスチック工業
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 深皿
(1件のレビュー)
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
容量(mL)
450
直径×高さ(mm)
Φ165×36
TKG品番
9-2422-0901
TKG品番(2017)
6-2209-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662612
M1305C
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください