関東プラスチック工業
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 丸皿
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸皿
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
Φ153×17
TKG品番
9-2422-1101
TKG品番(2017)
6-2209-1101
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662637
CM6C
153
17
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください