関東プラスチック工業
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 ミルクカップ
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
容量(mL)
200
色
白
直径×高さ(mm)
Φ80×62
TKG品番
9-2422-2301
TKG品番(2017)
6-2209-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662752
M1300C
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください