TKG
メラミンお子様食器「マイメロディ」 角ランチトレー
メラミンお子様食器「マイメロディ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
長角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×231×20.5
TKG品番
9-2423-0801
TKG品番(2017)
6-2210-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662874
MC40
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください