千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 丸ランチ皿
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663547
BB1
Φ250×29
9-2429-0101
6-2214-0101
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00663556
BB21
Φ217×23
9-2429-0201
6-2214-0201
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください