千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 スープ皿
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸
色
白
短辺(mm)
137
長辺(mm)
155
TKG品番
9-2429-0801
TKG品番(2017)
6-2214-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663617
BB8
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください