千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 小鉢
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
色
白
容量(mL)
210
直径×高さ(mm)
Φ126×41
TKG品番
9-2429-1801
TKG品番(2017)
6-2214-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663705
BB28
¥
960
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください