千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「コロちゃん」 小判ランチ皿
お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663818
KF12
250×185
6-2214-2801
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00663802
KF11
300×225
6-2214-2701
¥
1,390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください