TKG
メラミンお子様食器 ニューハロー・キティ フルーツ皿
洗浄器対応。
形状
丸
材質
メラミン樹脂
色
白
直径×高さ(mm)
Φ127×43
TKG品番
9-2433-0301
TKG品番(2017)
6-2214-3001
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663836
-
127
43
¥
860
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください