TKG
メラミンお子様食器 アヒルのペックル カップ
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
容器(mL)
200
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ70×70
TKG品番
9-2433-0801
TKG品番(2017)
6-2214-3301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663863
-
¥
960
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください