千羽鶴印(エンテック)
メラミン片手コップ イルカ
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
容器(mL)
200
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ77×71
TKG品番
9-2433-1801
TKG品番(2017)
6-2214-3701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663906
L15
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください