千羽鶴印(エンテック)
メラミン片手コップ コアラ
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
容器(mL)
190
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ65×75
TKG品番
9-2433-2101
TKG品番(2017)
6-2214-4001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663933
L25
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください