千羽鶴印(エンテック)
メラミン片手コップ ベンアンドベティ
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容器(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663958
BB9
190
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
00663967
BB15
200
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください