千羽鶴印(エンテック)
メラミン両手コップ ベンアンドベティ
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
容器(mL)
220
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ82×55
TKG品番
9-2429-1301
TKG品番(2017)
6-2214-4401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663976
BB16
¥
1,190
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください