メラミンお子様食器「デュールムー」 ラーメン丼

メラミンお子様食器「デュールムー」 ラーメン丼 - TKG
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂仕様洗浄器対応容器(mL)750直径×高さ(mm)Φ170×H58TKG品番9-2430-1701TKG品番(2017)6-2215-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664012MC11DM
1,850
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする