TKG
メラミンお子様食器「デュールムー」 角小鉢
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
仕様
洗浄器対応
色
白
高さ(mm)
H35
短辺(mm)
115
長辺(mm)
140
容器(mL)
300
TKG品番
9-2430-2001
TKG品番(2017)
6-2215-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664046
MC39DM
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください