TKG
メラミンお子様ランチ皿 タキシードサム
洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×245×22
TKG品番
9-2433-1401
TKG品番(2017)
6-2216-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664177
-
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください