曜日別特売

お子様ランチ皿 ジャンボジェット機

お子様ランチ皿 ジャンボジェット機 - TKG

積み重ねできます。

食器の種類子供用食器材質ABS形状変形質量(kg)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×260×80TKG品番9-2434-0801TKG品番(2017)6-2216-1901内容量1個
注意
※メラミン皿は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664378JBRPJ
5,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする