お子様ランチ皿 スペースシャトル用 メラミン皿

お子様ランチ皿 スペースシャトル用 メラミン皿 - TKG
食器の種類子供用食器材質ABS形状変形仕様洗浄器対応質量(kg)0.175高さ(mm)15短辺(mm)135長辺(mm)230TKG品番9-2434-1101TKG品番(2017)6-2216-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664405SPOP
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする