関東プラスチック工業
メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 長角皿
miffyミッフィーメラミンお子様用弁当シリーズミッフィー。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
21
短辺(mm)
74
長辺(mm)
155
TKG品番
9-2432-0401
TKG品番(2017)
6-2217-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00664536
MAN050P
¥
660
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください