曜日別特売

メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 角小鉢(松花堂用)

メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 角小鉢(松花堂用) - 関東プラスチック工業

miffyミッフィーメラミンお子様用弁当シリーズミッフィー。洗浄器対応。

食器の種類子供用食器材質メラミン高さ(mm)33短辺(mm)74長辺(mm)74TKG品番9-2432-0501TKG品番(2017)6-2217-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00664545M331P
480
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする