関東プラスチック工業
メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 隅切
miffyミッフィーメラミンお子様用弁当シリーズミッフィー。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×74×5
TKG品番
9-2432-0601
TKG品番(2017)
6-2217-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00664554
MAN040P1
¥
430
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください