信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 丼 身
洗浄機対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
身
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664694
702VV
小
430
121
83
9-2431-0101
¥
990
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
00664712
720VV
特小
310
110
77
9-2431-0201
¥
990
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください