信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 ニ菜皿
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
長角皿
仕様
洗浄機対応
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×110×30
容器(mL)
300
TKG品番
9-2431-0701
TKG品番(2017)
6-2218-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664782
780VV
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください