信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 コップ
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
容器(mL)
200
仕様
洗浄機対応
色
白
直径×高さ(mm)
80×60
TKG品番
9-2431-1201
TKG品番(2017)
6-2218-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664834
63VV
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください