曜日別特売

高強度磁器 ホワイト マグカップ

高強度磁器 ホワイト マグカップ - 三井陶器
(4件のレビュー)

高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。

食器の種類洋食器材質高強度磁器容量(mL)220ホワイト直径×高さ(mm)73×73TKG品番9-2439-2901TKG品番(2017)6-2222-2901電子レンジ食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00665315WH002
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00665315
2024-03-27
用途: ホットで飲む用
その他業種

少し持ちづらいですが(レンチンした時、指がカップにあたって熱い)7~8分目でちょうど一合程度なので日本酒を飲むのにちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00665315
2021-02-15
用途: 試飲用
くろちゃまめ本舗

思ったより、小ぶり。100円均一よりもはるかにできがいいのは見ただけでわかる。
割れにくいと思う。
ただ、陶器のカップは100円で十分と思っている母には不評だった。

対象商品 : 00665315
2020-09-24
用途: 昼食時に

マグカップで200mlは小さ過ぎました。かなり強度はありそうです。

対象商品 : 00665315
2018-11-11
用途: 日常、主にコーヒーを飲むのに使用している。
運輸・通信業

これぐらいの小ぶりな感じのカップが欲しく、しかもシンプルなデザインの物を探した結果、これにたどり着いたという次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする