千羽鶴印(エンテック)
メラミン 小判皿(リム型)
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665376
39A
白
8インチ
20
145
210
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
00665385
39A
青磁
8インチ
20
145
210
¥
930
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
00665394
38A
白
10インチ
24
185
253
¥
1,130
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
00665403
38A
青磁
10インチ
24
185
253
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00665412
37
白
11.5インチ
27
210
290
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00665428
37
白
11.5インチ
27
210
290
¥
990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください