千羽鶴印(エンテック)
メラミン 深皿
洗浄機対応
形状
丸皿
材質
メラミン
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665498
49A
190
38
白
大
190×38
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
00665516
49B
180
25
白
中
180×25
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
00665534
33
160
33
白
小
160×33
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
00665507
49A
-
-
青磁
大
190×38
¥
620
取扱い終了
00665525
49B
-
-
青磁
中
180×25
¥
440
取扱い終了
00665543
33
-
-
青磁
小
160×33
¥
470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください