千羽鶴印(エンテック)
メラミン 給食用パン皿
洗浄機対応
食器の種類
給食用食器
材質
メラミン
形状
丸皿
直径×高さ(mm)
187×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665918
44B
白
9-2440-1201
6-2223-1201
¥
690
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
00665927
44B
青磁
9-0000-0000
6-2223-1202
¥
480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください