千羽鶴印(エンテック)
メラミン 給食用菜皿 B-2
洗浄機対応
形状
丸
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665954
45
124
56
メラミン
¥
570
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
00665963
45
-
-
-
¥
390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください