千羽鶴印(エンテック)
メラミン 給食用ミルク椀 A-3
洗浄機対応
食器の種類
給食用食器
材質
メラミン
容量(mL)
290
直径×高さ(mm)
115×49
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665997
47
白
9-2440-1601
6-2223-1601
¥
510
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
00666006
47
青磁
9-0000-0000
6-2223-1602
¥
330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください