曜日別特売

メラミン 小判菜皿

メラミン 小判菜皿 - 千羽鶴印(エンテック)

洗浄機対応

食器の種類洋食器材質メラミン形状楕円皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00666112559-2440-20016-2223-2001
1,060
699
769(税込)
3日以内出荷
0066612855青磁9-2440-20026-2223-2002
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする