千羽鶴印(エンテック)
メラミン 丼 身
洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666155
63
白
580
154
68
9-2441-0201
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00666164
63
青磁
580
154
68
9-2441-0202
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00666198
60
白
660
155
79
9-2441-0301
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00666207
60
青磁
660
155
79
9-2441-0302
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください