曜日別特売

メラミン 漬物皿(フチきったて型)

メラミン 漬物皿(フチきったて型) - 千羽鶴印(エンテック)メラミン 漬物皿(フチきったて型) - 千羽鶴印(エンテック)
(1件のレビュー)

洗浄機対応

形状材質メラミン直径×高さ(mm)80×20食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006662347180209-2441-04016-2224-0401
320
259
285(税込)
3日以内出荷
00666243718020青磁9-2441-04026-2224-0402
320
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00666234
2020-01-23
用途: 飲食店の漬け物皿として
飲食業

丈夫で、食洗機にかけても、大丈夫です。ただ、洗い上がりに濡れたまま重ねると、ピッタリくっついてしまいます。
うちでは、セルフの漬け物用にしているので、お客様が取りにくくなるので拭く手間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする