千羽鶴印(エンテック)
メラミン 湯呑 新型羽反り
洗浄機対応。
材質
メラミン
容量(mL)
180
直径×高さ(mm)
99×53
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666338
20
白
9-2441-0901
6-2224-0901
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
00666347
20
青磁
9-2441-0902
6-2224-0902
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください